LAND SRL - C1AXM22PX CONSOLLE XM CON LETTORE PX - XM22PX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - ja
Montageart - Aufbau
Höhe - 141 mm
Breite - 107 mm
Tiefe - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8056450412483
Artikelnummer
C1AXM22PX
Herstellernummer
XM22PX
Hersteller
HLT
Mit LCD-Anzeige:
ja
Montageart:
Aufbau
Höhe:
141 mm
Breite:
107 mm
Tiefe:
27 mm
Farbe:
weiß
CONSOLLE XM CON LETTORE PX. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo Il tamper è un micro interruttore che rileva l'apertura dell'involucro dell'apparecchio. Il tamper è collegato alla linea antisabotaggio - attiva 24h su 24 - della centrale antifurto per mezzo di due cavi; in caso d'apertura dell'involucro il contatto tamper (N.C.) modifica il suo stato, informando la centrale del tentativo di manomissione in corso.•Lettore per chiave di prossimità integrato •Buzzer •Conforme alla norma CEI EN 50131-1


