LAND SRL - C1AXM360DT RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA SERIE XM A - XM360DT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 360 °
Montageart - sonstige
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 25 mA
Packung
1 ST
EAN
8056450411080
Artikelnummer
C1AXM360DT
Herstellernummer
XM360DT
Hersteller
HLT
Erfassungsbereich:
360 °
Montageart:
sonstige
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
25 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Breite:
99 mm
Durchmesser:
85 mm
Abdecküberwachung:
ja
Rivelatore a soffitto doppia tecnologia. Caratteristiche Funzionali : - Funzionamento in AND - Rivelazione ad effetto Doppler - Tamper di protezione antiapertura - Conforme alla norma CEI EN 50131-1. Sensore microonda 24,125GHz • Tensione nominale di alimentazione 12Vcc ±10% • Assorbimento massimo 25mA (su +12V); 1mA (su MPX) • Copertura 6 mt • Temperatura di funzionamento +5° C ÷ + 40° C • Dimensioni (LxAxP) Ø 99 x 85 mm.


