LAND SRL - C1AXM6 RIVELATORE INFRAR. A TENDA PER PORTE E F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Erfassungsbereich - 75 ° 
- Montageart - Aufbau 
- Meldeart - passiv Infrarot 
- Funksystem - nein 
- Charakteristik - Vorhang 
Packung
- 1 ST 
EAN
8056450411035
Artikelnummer
C1AXM6
Herstellernummer
XM6
Hersteller
HLT
Erfassungsbereich:
75 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
2 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
26 mm
Breite:
77 mm
Tiefe:
24.5 mm
RIVELATORE INFRAR. A TENDA PER PORTE,FINESTRE SERIE XM. •Blocco di chiusura a vite •Tamper di protezione antiapertura •Conforme alla norma CEI EN 50131-1


