LAND SRL - C1AXR8 RIVELATORE A TENDA AD INFRAROSSI VIA RAD - XR8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 75 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
EAN
8056450410779
Artikelnummer
C1AXR8
Herstellernummer
XR8
Hersteller
HLT
Erfassungsbereich:
75 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsspannung:
9...9 V
Höhe:
117 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
25 mm
RIVELATORE A TENDA AD INFRAROSSI VIA RADIO SERIE XR. •Segnalazione tramite LEDs della trasmissione radio e dello stato di batteria scarica •Elevata immunità ai disturbi RF •Completo di snodo anti-disorientamento •Test di rivelazione e trasmissione radio •Tamper di protezione antiapertura •Regolazione della sensibilità del sensore tramite trimmer


