LAPP ITALIA SRL - LPP00008779 202050AF+40250121 KOMBINATION RUNDSTVB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Gewindegröße (metrisch) - 27
Bemessungsstrom In - 7.5 A
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Packung
5 ST
EAN
4044773524536
Artikelnummer
LPP00008779
Herstellernummer
00008779
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Gewindegröße (metrisch):
27
Bemessungsstrom In:
7.5 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67


