LAPP ITALIA SRL - LPP00101063 OLFLEX CLASSIC 100 4G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
EAN
4044773008777
Artikelnummer
LPP00101063
Herstellernummer
00101063
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
ja
Außendurchmesser ca.:
13.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein



