Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0011012/50 OLFLEX 140 H05VV5-F 12G0,75 - 0011012/50

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0011012/50 OLFLEX 140 H05VV5-F 12G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 50 M

EAN

4044774537207

Artikelnummer

LPP0011012/50

Herstellernummer

0011012/50

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Nennspannung U0:

300 V

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

12.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

155 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® 140 - cavo di comando PVC armonizzato H05VV5-F, resistente all'olio, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V