LAPP ITALIA SRL - LPP0011137 OLFLEX 191 3G1,5 - 0011137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
4044773006629
Artikelnummer
LPP0011137
Herstellernummer
0011137
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...70 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


