LAPP ITALIA SRL - LPP0011153/300 OLFLEX 191 7G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
300 M
EAN
4044774538853
Artikelnummer
LPP0011153/300
Herstellernummer
0011153/300
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
ÖLFLEX® 191Cavo multi standard resistente agli oli, certificato UL/CSA AWMÖLFLEX® 191ÖLFLEX® 191 - cavo di comando PVC con UL/CSA AWM, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, UL/CSA: 600VSezione conduttore fino a 120mm²Ulteriori versioni da 0,5 e 0,75 mm²: vedere ÖLFLEX®150Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5