LAPP ITALIA SRL - LPP0012345 OLFLEX 500 P 2X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 2
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773004724
Artikelnummer
LPP0012345
Herstellernummer
0012345
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


