LAPP ITALIA SRL - LPP00123473 OLFLEX 500 P 4G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773004694
Artikelnummer
LPP00123473
Herstellernummer
00123473
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
ja
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


