Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0012452 OLFLEX 540 P 2X0,75

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 M

EAN

4044773003901

Artikelnummer

LPP0012452

Herstellernummer

0012452

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

gelb

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-50...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di collegamento flessibile alle basse temperature, in TPE/PUR resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose - certificato VDEÖLFLEX® 540 PPreviousNext ÖLFLEX® 540 P - cavo di alimentazione PUR, certificato VDE, per esterni in cantiere con rivestimento giallo - flessibile al freddo, antiabrasione, privo di alogeniCollaudato per cantieri ediliTensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²Testato e registrato VDE