LAPP ITALIA SRL - LPP0012453 OLFLEX 540 P 3G0,75 - 0012453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773003895
Artikelnummer
LPP0012453
Herstellernummer
0012453
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
gelb
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
ja
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein




