Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0012457 OLFLEX 540 P 2X1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773003833

Artikelnummer

LPP0012457

Herstellernummer

0012457

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelgeometrie:

rund

Mit Schutzleiter:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di collegamento flessibile alle basse temperature, in TPE/PUR resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose - certificato VDEÖLFLEX® 540 PPreviousNext ÖLFLEX® 540 P - cavo di alimentazione PUR, certificato VDE, per esterni in cantiere con rivestimento giallo - flessibile al freddo, antiabrasione, privo di alogeniCollaudato per cantieri ediliTensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²Testato e registrato VDE