Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0012505 OLFLEX EB 12G1,5

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0012505 OLFLEX EB 12G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773003284

Artikelnummer

LPP0012505

Herstellernummer

0012505

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

12 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo per circuiti a sicurezza intrinseca secondo IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1ÖLFLEX® EBÖLFLEX® EB - cavo di comando PVC, flessibile e numerato, con guaina esterna blu per circuiti a sicurezza intrinseca, U0/U: 300/500VCPR:informazioni su www.lappitalia.it/cprPer l’uso all’interno di circuiti a Sicurezza Intrinseca, Ex iResistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3