LAPP ITALIA SRL - LPP0012620 UNITRONIC EB CY (TP) 2X2X0,75 - 0012620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Mantel-Farbe - blau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773002935
Artikelnummer
LPP0012620
Herstellernummer
0012620
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
blau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
8.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...70 °C


