LAPP ITALIA SRL - LPP0012838 OLFLEX 440 P 3G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
4044773001501
Artikelnummer
LPP0012838
Herstellernummer
0012838
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
7.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


