LAPP ITALIA SRL - LPP0012953 OLFLEX 440 CP 7G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 7
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773000832
Artikelnummer
LPP0012953
Herstellernummer
0012953
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
16.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
246 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
98.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


