LAPP ITALIA SRL - LPP0013620 OLFLEX 550 P 2X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
EAN
4044773039962
Artikelnummer
LPP0013620
Herstellernummer
0013620
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Nennspannung U0:
450 V
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
105 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
33.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein