LAPP ITALIA SRL - LPP0015404 OLFLEX 150 4G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
4044773034691
Artikelnummer
LPP0015404
Herstellernummer
0015404
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
10.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...70 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


