Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0016043 OLFLEX CLASSIC 100 SY 3G1

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0016043 OLFLEX CLASSIC 100 SY 3G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773031041

Artikelnummer

LPP0016043

Herstellernummer

0016043

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kabelgeometrie:

rund

Mit Schutzleiter:

ja

Außendurchmesser ca.:

8.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazioneParticolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche