LAPP ITALIA SRL - LPP0016047 OLFLEX CLASSIC 100 SY 7G1 - 0016047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 7
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773030822
Artikelnummer
LPP0016047
Herstellernummer
0016047
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


