Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0016088 OLFLEX CLASSIC 100 SY 3G2,5

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0016088 OLFLEX CLASSIC 100 SY 3G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773029444

Artikelnummer

LPP0016088

Herstellernummer

0016088

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

12.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

750 V

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazioneParticolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche