LAPP ITALIA SRL - LPP00161103 OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
EAN
4044773028362
Artikelnummer
LPP00161103
Herstellernummer
00161103
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
21.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


