Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0022756 OLFLEX ROBUST 215 C 7G1,5

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0022756 OLFLEX ROBUST 215 C 7G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Verseilelement - nein

  • Spezifizierung Aderisolation - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773503029

Artikelnummer

LPP0022756

Herstellernummer

0022756

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Verseilelement:

nein

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

10 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo schermato resistente ad ogni condizione climatica e a molte sostanze chimicheÖLFLEX® ROBUST 215 CÖLFLEX® ROBUST 215 C - cavo di comando schermato, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggioOttima resistenza agli agenti atmosfericiGood chemical resistance please see Appendix T1Schermato, conforme ai requisiti EMC