Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0026208 OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 30G0,5

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0026208 OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 30G0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 30

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773043532

Artikelnummer

LPP0026208

Herstellernummer

0026208

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

30

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

22

Leiternennquerschnitt (AWG):

22 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

16.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

123.75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

66 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazioneParticolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche