LAPP ITALIA SRL - LPP0026511 OLFLEX ROBUST FD 5G1 - 0026511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 5
Nennspannung U0 - 300 V
AWG-Größe - 18
Packung
1 M
EAN
4044773036442
Artikelnummer
LPP0026511
Herstellernummer
0026511
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
5
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
18
Leiternennquerschnitt (AWG):
18 kcmil
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
9.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
69 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
36.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...105 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


