Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0026640 OLFLEX FD 90 1G300 - 0026640

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 300 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773034356

Artikelnummer

LPP0026640

Herstellernummer

0026640

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

300 mm²

Ader-Zahl:

1

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Beidraht:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Außendurchmesser ca.:

33.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...90 °C

Nennspannung U:

1 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo unipolare flessibile con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord AmericaÖLFLEX® FD 90PreviousNext ÖLFLEX® FD 90 - Cavo di controllo e comando resistente all’olio per applicazioni molteplici nelle catene di alimentazione dell’energia con certificazione UL/CSA AWMCore Line Performance - Corse o accelerazioni medieAffidabilità elevataCertificato AWM per USA e Canada