Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0026659 OLFLEX FD 90 CY 1X50

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0026659 OLFLEX FD 90 CY 1X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Tragorgan - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

4044773033939

Artikelnummer

LPP0026659

Herstellernummer

0026659

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.6 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

nein

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

orange

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

128.25 mm

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Außendurchmesser ca.:

17.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

51.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

1 kV

AWG-Größe:

1

Leiternennquerschnitt (AWG):

1 kcmil

Ader-Zahl:

1

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Cavo unipolare flessibile, schermato con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord AmericaÖLFLEX® FD 90 CYÖLFLEX® FD 90 CY - cavo di alimentazione unipolare schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/CSA AWMCore Line Performance - Corse o accelerazioni medieCertificato AWM per USA e CanadaSchermato, conforme ai requisiti EMC