LAPP ITALIA SRL - LPP0027425 UNITRONIC FD CY 2X0,25 - 0027425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 2
Kategorie - sonstige
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
4044773017595
Artikelnummer
LPP0027425
Herstellernummer
0027425
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Kategorie:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Verseilung:
Lagen
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
4.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
36.75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
19.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C


