Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0027561 OLFLEX FD 855 P 3G1

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0027561 OLFLEX FD 855 P 3G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773014938

Artikelnummer

LPP0027561

Herstellernummer

0027561

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

18

Leiternennquerschnitt (AWG):

18 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

32.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

19.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo flessibile, privo di alogeni con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli - certificatoÖLFLEX® FD 855 PPreviousNext ÖLFLEX® FD 855 P - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni per uso in catene portacavi in condizioni gravose con certificazione UL/cUL AWMExtended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevateParticolarmente versatili con raggio di piegatura ridottoCertificato UL/cUL AWM per il Nord America