Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0027563 OLFLEX FD 855 P 5G1

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0027563 OLFLEX FD 855 P 5G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773014792

Artikelnummer

LPP0027563

Herstellernummer

0027563

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

5

Verseilelement:

nein

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

7.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo di controllo flessibile, privo di alogeni con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli - certificatoÖLFLEX® FD 855 PPreviousNext ÖLFLEX® FD 855 P - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni per uso in catene portacavi in condizioni gravose con certificazione UL/cUL AWMExtended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevateParticolarmente versatili con raggio di piegatura ridottoCertificato UL/cUL AWM per il Nord America