Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0027846 UNITRONIC FD 14X0,14 - 0027846

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0027846 UNITRONIC FD 14X0,14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 14

  • Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773046182

Artikelnummer

LPP0027846

Herstellernummer

0027846

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

14

Leiternennquerschnitt:

0.14 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo flessibili per posa mobile in catena portacaviUNITRONIC® FDUNITRONIC® FD: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con fili ultrasottili/estremamente flessibili, catena portacavi/energia, cicli da 2 a 8 m, altamente flessibile/pieghevole, ignifugo