Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0027870 UNITRONIC FD 2X0,34

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0027870 UNITRONIC FD 2X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennspannung U0 - 250 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773045765

Artikelnummer

LPP0027870

Herstellernummer

0027870

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

2

Nennspannung U0:

250 V

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

250 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo flessibili per posa mobile in catena portacaviUNITRONIC® FDUNITRONIC® FD: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con fili ultrasottili/estremamente flessibili, catena portacavi/energia, cicli da 2 a 8 m, altamente flessibile/pieghevole, ignifugo