LAPP ITALIA SRL - LPP0027969 OLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5+2X(2X0,75)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 8
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
EAN
4044776105442
Artikelnummer
LPP0027969
Herstellernummer
0027969
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Mantel-Farbe:
orange
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
12.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
91.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
48.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C
Nennspannung U:
1000 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein