LAPP ITALIA SRL - LPP0028034 UNITRONIC 100 16X0,25 - 0028034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 16
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773043761
Artikelnummer
LPP0028034
Herstellernummer
0028034
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
16
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm


