Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0028047 UNITRONIC 100 3X0,34 - 0028047

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0028047 UNITRONIC 100 3X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773043433

Artikelnummer

LPP0028047

Herstellernummer

0028047

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

4.2 mm

Cavo per trasmissione dati non schermatoUNITRONIC® 100UNITRONIC® 100: cavo per dati PVC a bassa frequenza, codice di identificazione dei conduttori LAPP UNITRONIC®, grigio, ignifugo, per diverse applicazioniCodice colore UNITRONIC® con conduttoredi terra