Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0028048 UNITRONIC 100 7X0,34 - 0028048

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0028048 UNITRONIC 100 7X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773043419

Artikelnummer

LPP0028048

Herstellernummer

0028048

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

7

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Cavo per trasmissione dati non schermatoUNITRONIC® 100UNITRONIC® 100: cavo per dati PVC a bassa frequenza, codice di identificazione dei conduttori LAPP UNITRONIC®, grigio, ignifugo, per diverse applicazioniCodice colore UNITRONIC® con conduttoredi terra