Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0028135 OLFLEX ROBOT 900 DP 4X0,34

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0028135 OLFLEX ROBOT 900 DP 4X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773042474

Artikelnummer

LPP0028135

Herstellernummer

0028135

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

22

Leiternennquerschnitt (AWG):

22 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

5.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

85.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

22.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Nennspannung U:

49.9 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo per robotica schermato in PUR resistente all'abrasione e agli oli, per sollecitazioni a torsione e piegamentoÖLFLEX® ROBOT 900 DPÖLFLEX® ROBOT 900 DP - cavo di alimentazione e comando schermato per sollecitazioni di piegamento e torsione in condizioni ambientali gravoseFlessione e torsioneAngolo di torsione fino a +/- 180 °/mSchermo in fili di rame avvolto a spirale