LAPP ITALIA SRL - LPP0028507 UNITRONIC LIYY 7X0,5 - 0028507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 7
Kategorie - sonstige
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
4044773036411
Artikelnummer
LPP0028507
Herstellernummer
0028507
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Kategorie:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiter-Material:
Kupfer
Verseilung:
Lagen
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Bewehrung/Armierung:
ohne
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gewicht:
82 kg/km
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
69 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
27.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja
Geeignet als Signalkabel:
ja


