LAPP ITALIA SRL - LPP0028891 UNITRONIC FD CP PLUS 4X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = flessibilissimo
Numero di conduttori - 4
Materiale della guaina - PUR (poliuretano)
Superficie conduttore - Nuda
Packung
1 M
EAN
4044773032970
Artikelnummer
LPP0028891
Herstellernummer
0028891
Hersteller
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = flessibilissimo
Numero di conduttori:
4
Materiale della guaina:
PUR (poliuretano)
Superficie conduttore:
Nuda
Diametro del conduttore:
0.25 mm
Sezione AWG:
24
Twistatura:
No
Isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Colore della guaina:
Grigio
Non propagante la fiamma / Autoestinguente:
Conforme alla norma EN 60332-1-2
A bassa emissione di fumi (secondo EN 61034-2):
no
Diametro esterno circa:
5.5 mm
Temperatura di lavoro ammessa in posa mobile:
-40...80 °C
Temperatura di lavoro ammessa in posa fissa:
-40...80 °C