Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0028895 UNITRONIC FD CP PLUS 14X0,25 - 0028895

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0028895 UNITRONIC FD CP PLUS 14X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 14

  • Kategorie - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

4044773032772

Artikelnummer

LPP0028895

Herstellernummer

0028895

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

14

Kategorie:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Verseilung:

Lagen

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

ja

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Gewicht:

120 kg/km

Außendurchmesser ca.:

8.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

62.25 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

33.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP0028895 - UNITRONIC FD CP plus 14X0 25