LAPP ITALIA SRL - LPP0028904 UNITRONIC FD CP PLUS 14X0,34 - 0028904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 14
Kategorie - sonstige
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
4044773032376
Artikelnummer
LPP0028904
Herstellernummer
0028904
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
14
Kategorie:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Verseilung:
Lagen
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
ja
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
9.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
69 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
36.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C


