LAPP ITALIA SRL - LPP0030916 UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 10X2X0,14 - 0030916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = flessibilissimo
Numero di conduttori - 20
Cordatura (Formazione) - Altri
Materiale della guaina - PUR (poliuretano)
Packung
1 M
EAN
4044773018998
Artikelnummer
LPP0030916
Herstellernummer
0030916
Hersteller
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = flessibilissimo
Numero di conduttori:
20
Cordatura (Formazione):
Altri
Materiale della guaina:
PUR (poliuretano)
Superficie conduttore:
Nuda
Sezione AWG:
26
Numero di twistature (coppie):
10
Twistatura:
A coppie
Isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Isolamento specifico del conduttore:
PP (Polipropilene)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Impermeabile longitudinalmente:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Guaina protettiva:
No
Armatura:
no
Materiale specifico della guaina:
Altri
Colore della guaina:
Grigio
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti (EN 13501-6):
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Privo di alogeni secondo EN 60754-1/2:
no
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Non propagante la fiamma / Autoestinguente:
Conforme alla norma EN 60332-1-2
A bassa emissione di fumi (secondo EN 61034-2):
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Resistente all’olio secondo IEC 60811-404:
sì
Resistenza dell'isolamento al fuoco conforme a IEC 60331:
no
Resistenza al fuoco (REI):
No
Diametro esterno circa:
10.1 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
75.75 mm
Raggio di curvatura minimo in posa fissa:
40.4 mm
Temperatura di lavoro ammessa in posa mobile:
-40...80 °C
Temperatura di lavoro ammessa in posa fissa:
-40...80 °C
Categoria:
Altri
Idoneo per posa interrata:
no
Resistente ai raggi UV:
sì


