LAPP ITALIA SRL - LPP0030921 UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 4X2X0,25 - 0030921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 4
Kategorie - sonstige
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
4044773018943
Artikelnummer
LPP0030921
Herstellernummer
0030921
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Kategorie:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.25 mm
Verseilung:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gewicht:
85 kg/km
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
55.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
29.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C


