Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0030958 UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 4X2X1,0 - 0030958

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0030958 UNITRONIC FD CP (TP) PLUS 4X2X1,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = flessibilissimo

  • Numero di conduttori - 8

  • Cordatura (Formazione) - Altri

  • Materiale della guaina - PUR (poliuretano)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773017823

Artikelnummer

LPP0030958

Herstellernummer

0030958

Hersteller

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = flessibilissimo

Numero di conduttori:

8

Cordatura (Formazione):

Altri

Materiale della guaina:

PUR (poliuretano)

Superficie conduttore:

Nuda

Sezione AWG:

18

Numero di twistature (coppie):

4

Twistatura:

A coppie

Isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Isolamento specifico del conduttore:

PP (Polipropilene)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Impermeabile longitudinalmente:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Guaina protettiva:

No

Armatura:

no

Materiale specifico della guaina:

Altri

Colore della guaina:

Grigio

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti (EN 13501-6):

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Privo di alogeni secondo EN 60754-1/2:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Non propagante la fiamma / Autoestinguente:

Conforme alla norma EN 60332-1-2

A bassa emissione di fumi (secondo EN 61034-2):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente all’olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistenza dell'isolamento al fuoco conforme a IEC 60331:

no

Resistenza al fuoco (REI):

No

Diametro esterno circa:

12.7 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

87 mm

Raggio di curvatura minimo in posa fissa:

46.4 mm

Temperatura di lavoro ammessa in posa mobile:

-40...80 °C

Temperatura di lavoro ammessa in posa fissa:

-40...80 °C

Categoria:

Altri

Idoneo per posa interrata:

no

Resistente ai raggi UV:

no