LAPP ITALIA SRL - LPP0031033 UNITRONIC 100 CY 10X0,25 - 0031033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 10
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773017519
Artikelnummer
LPP0031033
Herstellernummer
0031033
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
10
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
8.2 mm



