LAPP ITALIA SRL - LPP0031321 UNITRONIC LI2YCY (TP) 3X2X0,22 - 0031321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 6
Nennspannung U0 - 250 V
Packung
1 M
EAN
4044773016215
Artikelnummer
LPP0031321
Herstellernummer
0031321
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
6
Nennspannung U0:
250 V
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
250 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


