Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0031322 UNITRONIC LI2YCY (TP) 4X2X0,22

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0031322 UNITRONIC LI2YCY (TP) 4X2X0,22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Nennspannung U0 - 250 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773016093

Artikelnummer

LPP0031322

Herstellernummer

0031322

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Nennspannung U0:

250 V

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

250 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo schermato a coppie twistate per trasmissione dati con conduttori isolati in PEUNITRONIC® Li2YCY (TP)UNITRONIC® Li2YCY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza e capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie unipolari intrecciate PE, cablaggio interfaccia RS422/RS485Cavi per RS485/RS422