LAPP ITALIA SRL - LPP0031352 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 4X2X0,22 - 0031352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Mantel-Farbe - schwarz
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773015492
Artikelnummer
LPP0031352
Herstellernummer
0031352
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
8.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C


